AVC-D40-SDUCL-11T Zamenljive vrtalne glave za 55°-rombične obračalne rezilne ploščice za struženje s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3331869
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3331869
EAN/GTIN 7291075365047
Številka proizvajalca 3331869
L-število L23990 55

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 40 mm, funkcionalna dolžina (LF) 32 mm, Dmin odsek 50 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 32 mm
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Rezalna plotting height (MIID) DCMT 3-2-14
  • DMin, odcep 50 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki