AVC-D40-SDUCL-11T Capete de găurit interschimbabile pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3331869
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3331869
EAN / GTIN 7291075365047
Număr producător 3331869
L-Număr L23990 55

Descriere

Descriere:

Capete de găurit interschimbabile pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 32 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 3-2-14
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 50 mm

Produse potrivite

Inserţii