E90SP D32-03-W25-10 Stopkové frézy nesoucí čtyřhranné břitové destičky.

Č. pol.: 3325073
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIQUAD
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3325073
EAN/GTIN 7291075443097
Číslo výrobcu 3325073
Číslo L L23980 3027

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitů (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 9,6 mm, počet fréz (NOF) 3, celková délka (OAL) 95 mm, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, efektivní délka (LU) 31,8 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 63 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Celková délka (OAL) 95 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 31.8 mm

Vhodné výrobky

Vložky