E90SP D32-03-W25-10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3325073
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3325073
EAN / GTIN 7291075443097
Gyártó száma 3325073
L-szám L23980 3027

Leírás

Leírás:

Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, marók száma (CICT) 3, vágóélhossz max. (APMX) 9,6 mm, marók száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 95 mm, rögzítőszár Weldon, rögzítőszár Weldon, hasznos hossz (LU) 31,8 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Funkcionális hossz (LF) 63 mm
  • A vágólap (MIID) SPMT 100404R-HQ-M leírása
  • Teljes hossz (OAL) 95 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 31,8 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése