E90SP D32-03-W25-10 End mills for S/XPMT inserts 25-40 dia.

Artikelnummer: 3325073
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325073
EAN/GTIN 7291075443097
Nummer fabrikant 3325073
L-nummer L23980 3027

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 3, snijrandlengte max. (APMX) 9,6 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 95 mm, bevestigingsschacht Weldon, effectieve lengte (LU) 31,8 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 9,6 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Functionele lengte (LF) 63 mm
  • Voer de naam (MIID) SPMT 100404R-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 95 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 2 graden
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 31,8 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles