E90SP D32-03-W25-10 Stebelni rezkar za S/XPMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3325073
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3325073
EAN/GTIN 7291075443097
Številka proizvajalca 3325073
L-število L23980 3027

Opis

Opis:

Končni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezkarjev (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,6 mm, število rezkarjev (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 95 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 31,8 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Funkcionalna dolžina (LF) 63 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 31,8 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse