E90SP D32-03-W25-10 Freze pentru plăcuțe S/XPMT

Cod articol: 3325073
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3325073
EAN / GTIN 7291075443097
Număr producător 3325073
L-Număr L23980 3027

Descriere

Descriere:

Freze pentru plăcuțe S/XPMT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 63 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Lungime totală (OAL): 95 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 31.8 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate