SDHW 100408-TN IC5820 Čtyřhranné břitové destičky pro obrábění titanu, vysoce žáruvzdorných slitin a nerezové oceli.

Č. pol.: 3309559
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria XQUAD
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3309559
EAN/GTIN 7291075359978
Číslo výrobcu 3309559
Číslo L L23910 1299

Popis

Popis:

WSP pro frézování, průměr vnitřního kruhu (IC) 10 mm, délka břitové destičky (INSL) 10 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 10 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač