SDK D2.0-1.9-4-1.00-10-C Nástrčné frézy nesoucí SDHW/T 100408 Destičky pro obrábění titanu

Č. pol.: 3320554
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria XQUAD
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3320554
EAN/GTIN 7291075389098
Číslo výrobcu 3320554
Číslo L L23980 1566

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 24, Depth of Cut maximum (APMX) 1,9071″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 3,15″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 24
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.9071″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.921″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SDHT 10
  • Celková délka (OAL): 3.15″

Vhodné výrobky

Vložky