SDHW 100408-TN IC5820 Square Inserts for Machining Titanium, High Temperature Alloys and Stainless Steel

Artikelnummer: 3309559
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie XQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3309559
EAN/GTIN 7291075359978
Nummer fabrikant 3309559
L-nummer L23910 1299

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, diameter binnencirkel (IC) 10 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 10 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Diameter incirkel (IC) 10 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 10 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,12 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles