Hnacia doska na brúsenie, ⌀ upínacieho obvodu A: 25

Č. pol.: 327484 25
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upínacieho obvodu A Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upínacieho obvodu A 25 mm
Vonkajší ⌀ B 45 mm
Dĺžka C 33 mm
k tomu vhodný ⌀ centrovacích hrotov D 10 mm
Druh produktu Čelný unášač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 327484 25
EAN/GTIN 4067263558354
Číslo výrobcu 327484 25
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Unášacie kotúče so špeciálnou povrchovou úpravou na unášanie obrobkov trecou silou pri brúsení a tvrdom sústružení.

Vhodné pro:

Základné teleso č. 327455, 327465.

Poznámka:

Unášacie kotúče kompatibilné so systémom CoAE Röhm.