Menabrida per applicazioni di rettifica 25

Codice art.: 327484 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Dimensione di trascinamento A 25 mm
⌀ Esterno B 45 mm
Lunghezza C 33 mm
⌀ Cuspidi adatti D 10 mm
Tipo di prodotto Mandrino trascinante

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 327484 25
EAN / GTIN 4067263558354

Descrizione

Esecuzione:

Menabrida con speciale rivestimento per il trascinamento mediante aderenza dei pezzi di lavorazione durante le operazioni di rettifica e tornitura dura.

Per:

Corpo base n. art. 327455, 327465.

Nota:

Menabrida compatibile con il sistema CoAE di Röhm.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript