Disque d’entraînement pour les applications de rectification 25

Réf.: 327484 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ circonf. serrage A 25 mm
⌀ ext. B 45 mm
Longueur C 33 mm
⌀ pointes de centrage adapté D 10 mm
Type de produit Entraîneur frontal

Numéros d’identification et classifications

Référence article 327484 25
EAN / GTIN 4067263558354

Description

Exécution:

Disques d’entraînement avec revêtement spécial pour l’entraînement par friction de pièces lors de la rectification et du tournage dur.

Adapté(s) pour:

Corps de base 327455, 327465.

Remarque(s):

Disques d’entraînement compatibles avec le système CoAE Röhm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript