Plato de arrastre para aplicaciones de rectificado, ⌀ círculo de sujeción A: 25

Número de artículo: 327484 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ círculo de sujeción A Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total L 33 mm
Diámetro de la cabeza D 45 mm
Diámetro del circuito de sujeción D1 25 mm
Diámetro adecuado de punta de centrado D1 10 mm
Empleo Rectificado; Torneado duro
Tipo de producto Plato de arrastre

Identificación y clasificación

Número de artículo 327484 25
EAN / GTIN 4067263558354
Número del fabricante 327484 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Platos de arrastre con recubrimiento especial para la manipulación por fricción de piezas de trabajo durante el rectificado y torneado duro.

Idóneo para:

Cuerpo de base n.° 327455, 327465.

Nota:

Platos de arrastre compatibles con el sistema CoAE Röhm.