Unášecí kotouč pro broušení, Upínací obvod Ø A: 25

Artiklové číslo: 327484 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací obvod Ø A Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 33 mm
Průměr hlavy D 45 mm
Průměr upínacího obvodu D1 25 mm
Odpovídající průměry středicích hrotů D1 10 mm
Použití Broušení; Soustružení kalených materiálů
Druh produktu Podložka unašeče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 327484 25
EAN / GTIN 4067263558354
Číslo výrobce 327484 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Unášecí kotouče se speciálním povlakem pro třecí přenášení s obrobků při broušení a tvrdém soustružení.

Vhodné pro:

Základní těleso č. 327455, 327465.

Poznámka:

Unášecí kotouče kompatibilní se systémem CoAE Röhm.