Držiak vrtáka do plného materiálu VARIA, VXT3, ⌀ upnutia D1: 10

Č. pol.: 319845 10
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

upínač VXT3
Dĺžka výčnelku Rozmer A 20 mm
Vonkajší ⌀ D 36 mm
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 319845 10
EAN/GTIN 4069739471112
Výrobca/zodpovedná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Prevedenie:

VXT − dvojitý kužeľ FlexSystem. Odolnosť voči krút. momentu do 200 Nm vďaka polygónu.

Výhoda:

  • Optimalizovaná stabilita a tlmenie
  • Výmena nástrojov, flexibilita a modularita.
  • Najvyššia presnosť a opakovateľnosť (+/- 0,002).
  • Spätná kompatibilita s VARIA VX

Použitie:

Rýchlovýmenný systém pre statické sústruženie.

Poznámka:

Maximálny uťahovací moment pre VXT3 a VXT4 5,4 Nm, dosiahnuteľný vhodným momentovým kľúčom č. 211750 veľkosti 5,7. Pri uvoľňovaní vložiek ich neotáčajte za doraz. Na čistenie držiakov nástrojov Varia a vymeniteľných nadstavcov odporúčame EWS Clean a čistiacu súpravu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky