Suport pentru burghiu cu plăcuţe amovibile VARIA, VXT3, ⌀ de prindere D1: 10mm

Cod articol.: 319845 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare EWC00300395
Diametrul arborelui DS 10 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie VARIA
Denumirea producătorului Vollbohrerhalter VARIA
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lungime activă A 20 mm
Lungime utilă L1 59,85 mm
Lungime funcţională 50 mm
Suportul informatic Fără suport de date

Identificare și clasificare

Cod articol 319845 10
EAN / GTIN 4069739471112
Număr producător 232707
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Execuţie:

VXT − Sistem flexibil cu două conuri. Rezistenţă la un moment de până la 200 Nm datorită poligonului.

Avantaj:

  • Stabilitate și amortizare optimizate
  • Schimbarea sculelor, flexibilitate și modularitate.
  • Precizie și repetabilitate excelentă (+/- 0,002).
  • Compatibilitate cu VARIA VX

Aplicaţie:

Sistem de schimbare rapidă pentru aplicații de strunjire statice.

Notă:

Momentul maxim de strângere în cazul VXT3 şi VXT4 la 5,4 Nm se poate obţine cu cheia dinamometrică potrivită cod 211750 măr. 5,7. La desfacerea suporturilor, nu rotiţi dincolo de opritor. Pentru curățarea suporturilor de scule Varia și a inserțiilor înlocuibile recomandăm EWS Clean și un set de curățare.