Vollbohrerhalter VARIA, VXT3, Spann-⌀ D1: 10mm

Artikel-Nr.: 319845 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung EWC00300395
Durchmesser Schaft DS 10 mm
Kühlschmierstoff ja
Serie VARIA
Herstellerbezeichnung Vollbohrerhalter VARIA
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Auskraglänge A 20 mm
Nutzlänge L1 59,85 mm
Funktionslänge 50 mm
Datenträger ohne Datenträger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319845 10
EAN / GTIN 4069739471112
Herstellernummer 232707
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Ausführung:

VXT − Doppelkonus Flexsystem. Drehmomentresistenz bis 200 Nm über Polygon.

Vorteil:

  • Optimierte Stabilität und Dämpfung
  • Werkzeugwechsel, Flexibilität und Modularität.
  • Höchste Präzision und Wiederholgenauigkeit (+/- 0,002).
  • Rückwärtskompatibilität zu VARIA VX

Verwendung:

Schnellwechselsystem für Statische Drehanwendungen.

Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VXT3 und VXT4 bei 5,4 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentenschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen. Zur Reinigung der Varia Werkzeughalter und Wechseleinsätze empfehlen wir das EWS Clean und Reinigungsset.