Įdėklas VARIA, VXT3, Užspaudimo ⌀ D1: 10mm

Prekės Nr.: 319845 10
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija VARIA
Gamintojo pavadinimas Vollbohrerhalter VARIA
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas EWC00300395
Koto skersmuo DS 10 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Iškyšos ilgis A 20 mm
Darbinės dalies ilgis L1 59,85 mm
Veikimo ilgis 50 mm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319845 10
EAN / GTIN 4069739471112
Gamintojo numeris 232707
Gamintojas / atsakingas asmuo EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Germany, www.ews-tools.de

Aprašymas

Modelis:

VXT – dvigubo kūgio „Flexsystem“. Perduodamas sukimo momentas iki 200 Nm.

Privalumai:

  • Optimizuotas stabilumas ir amortizacija
  • Įrankių keitimas, lankstumas ir moduliavimas.
  • Didžiausias tikslumas ir pakartojimo tikslumas (+/- 0,002).
  • Atgalinis suderinamumas su VARIA VX

Paskirtis:

Greito pakeitimo sistema, skirta statinėms tekinimo programoms.

Pastaba:

Maksimalus užveržimo momentas VXT3 ir VXT4 esant 5,4 Nm, pasiekiamas naudojant atitinkamą dinamometrinį raktą Nr. 211750 dyd. 5,7. Išimdami įdėklus, nesukite atramos. „Varia“ įrankių laikikliams ir keičiamiems įdėklams valyti rekomenduojame naudoti „EWS Clean and Clean“ valymo rinkinį.