Vändskärsborrhållare VARIA, VXT3, Spännhylsa D1: 10mm

Article no.: 319845 10
New product
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

fäste VXT3
utkragningslängd A-mått 20 mm
Utvändig-⌀ D 36 mm
Produktslag Weldonhållare

Identification & Classification

Artikkelkode 319845 10
EAN / GTIN 4069739471112
Manufacturer/responsible person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beskrivelse

Utförande:

VXT − Flexsystem med dubbla konor. Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.

Fördel:

  • Optimerad stabilitet och dämpning
  • Verktygsbyte, flexibilitet och modularitet.
  • Högsta precision och repeterbarhet (+/- 0,002).
  • Bakåtkompatibilitet med VARIA VX

Användningsdata:

Snabbytessystem för statiska roterande tillämpningar.

Anmärkning:

Största åtdragningsmoment för VXT3 och VXT4 ligger vid 5,4 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringssats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.