Portabrocas macizo VARIA, VXT3, ⌀ de sujeción D1: 10mm

Número de artículo: 319845 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación EWC00300395
Diámetro vástago DS 10 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie VARIA
Denominación del fabricante Vollbohrerhalter VARIA
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Longitud de alcance A 20 mm
Longitud útil L1 59,85 mm
Longitud funcional 50 mm
Soporte de datos Sin soporte de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 319845 10
EAN / GTIN 4069739471112
Número del fabricante 232707
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Ejecución:

VXT: sistema de flexión de doble cono. Resistencia par hasta 200 Nm mediante polígono.

Ventaja:

  • Estabilidad y amortiguación optimizadas
  • Cambio de herramientas, flexibilidad y modularidad.
  • Máxima precisión y repetibilidad (+/- 0,002).
  • Compatibilidad con VARIA VX

Aplicación:

Sistema de cambio rápido para aplicaciones de giro estáticas.

Nota:

Par de apriete máximo en VXT3 y VXT4 con 5,4 Nm, se puede alcanzar con la llave dinamométrica adecuada n.° 211750 tam. 5,7. Al soltar los insertos no gire por el tope. Para la limpieza de los portaherramientas de pinza Varia y de las plaquitas intercambiables recomendamos el juego de limpieza EWS Clean.