Držiak na vyvrtávacie tyče Typ E2, VDI 20, Otvor d2 (H7): 8

Č. pol.: 319310 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Otvor d2 (H7) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Tvar: E

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2 (H7) 8 mm
Veľkosť VDI VDI 20
d6 50 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 20
Závit pre chladiaci kanál M6
Závity upínacích skrutiek M6
Druh produktu Držiak vyvrtávacej tyče VDI

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 319310 8
EAN/GTIN 4062406754815
Číslo výrobcu 319310 8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použitie:

Pre vnútorné opracovanie s držiakom na vyvrtávacie tyče.

Norma:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka