Držač za unutarnje tokarenje oblik E2 8 mm

Artikl br.: 319310 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik E
Provrt d2 (H7) 8 mm
VDI veličina VDI 20
d6 50 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 20
Navoj kanala za hlađenje M6
Navoj steznog vijka M6
Vrsta proizvoda VDI Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319310 8
EAN / GTIN 4062406754815

Opis

Upotreba:

Za unutarnju obradu s prihvatom držača za unutarnje tokarenje.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, List 2.
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
    Provrt d2 (H7) (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu