Furatkés tartó Form E2 8 mm

Cikkszám: 319310 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
Furat d2 (H7) 8 mm
VDI méret VDI 20
d6 50 mm
l6 50 mm
l7 41 mm
VDI szár színjelölése VDI 20
Hűtőcsatorna menet M6
Szorítócsavar menet M6
Termék fajtája VDI furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319310 8
EAN / GTIN 4062406754815

Leírás

Felhasználás:

Furatkéssel történő belső megmunkáláshoz.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap.
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
    Furat d2 (H7) (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz