{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 8 mm | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYV02002210; ZYL00802210 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 20 mm; 8 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | H7 | |
| Koto skersmuo DS | 20 mm; 8 mm | |
| Koto ilgis LS | 40 mm | |
| sąsaja staklių pusėje | VDI 20 | |
| Kiaurymės skersmuo ruošinio pusėje D1 | 8 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 50 mm | |
| Korpuso ilgis įrankio pusėje L1 | 50 mm | |
| Sriegis G; M | M6 | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| produkto rūšis | sriegimo strypo laikiklis | |
| Visas ilgis L | 90 mm | |
| Standartas | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Forma | E | |
| Su sriegiu | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 319310 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406754815 | |
| Gamintojo numeris | 319310 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |