Suporturi pentru alezat Forma E2, VDI 20, Alezaj d2 (H7): 8mm

Cod articol.: 319310 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H7) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYV02002210; ZYL00802210
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm; 8 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere H7
Diametrul cozii DS 20 mm; 8 mm
Lungimea tijei LS 40 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 8 mm
Interfață pe partea utilajului VDI 20
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 8 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 50 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 50 mm
Filet G; M M6
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs suporturi de scule de strunjire
Lungimea totală L 90 mm
Standard DIN 69880; VDI 3425
Formă E
Cu filet da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319310 8
EAN / GTIN 4062406754815
Număr producător 319310 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, fişa 2.