P290 EPW.75-2-4.0-W.75-12 Frézy dlouhé nesoucí 12 a 18 mm břitové destičky s dlouhými hranami.

Č. pol.: 3181277
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181277
EAN/GTIN 7291075317343
Číslo výrobcu 3181277
Číslo L L23980 1489

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,472″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 4″, Shank Typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.472″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 2.984″
  • Délka hlavy (LH): 1.57″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky