P290 EPW.75-2-4.0-W.75-12 Endmills met groot bereik voor 12 en 18 mm langkorrelige inzetstukken

Artikelnummer: 3181277
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181277
EAN/GTIN 7291075317343
Nummer fabrikant 3181277
L-nummer L23980 1489

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,472″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • 0,472
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand″
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • Diepte van maximale snijlengte van snijlengte van
  • (APMX): 2NF): 2NF): 2NF): 2,984″
  • -koplengte (LH): 1,57″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 2 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles