• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 EPW.75-2-4.0-W.75-12 Verlängerter Schaftfräser für 12 und 18 mm langen Schneiden.

Artikel-Nr.: 3181277
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3181277
EAN / GTIN 7291075317343
Herstellernummer 3181277
L-Nummer L23980 1489

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.472″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.472″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Funktionslänge (LF): 2.984″
  • Kopflänge (LH): 1.57″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen