P290 EPW.75-2-4.0-W.75-12 Freze cu rază lungă de acțiune care transportă Plăcuţe cu muchii lungi de 12 și 18 mm.

Cod articol: 3181277
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLSHRED P290 LINE
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181277
EAN / GTIN 7291075317343
Număr producător 3181277
L-Număr L23980 1489

Descriere

Descriere:

Freze cu rază lungă de acțiune care transportă plăcuţe cu muchii lungi de 12 și 18 mm.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.472″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 2.984″
  • Lungimea capului (LH): 1.57″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Lungime totală (OAL): 4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2 Grade
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLSHRED P290 LINE" Vedeţi-le pe toate