P290 EPW.75-2-4.0-W.75-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3181277
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181277
EAN / GTIN 7291075317343
Gyártó száma 3181277
L-szám L23980 1489

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,472 ″, Flute Count (NOF) 2, teljes hossz (OAL) 4 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 3/4”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,472”
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Funkcionális hossz (LF): 2,984”
  • Fej hossza (bal): 1,57”
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése