Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna, mäkká 200

Č. pol.: 312981 200
Nastavte cenu 3 ks (26,01 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 200 mm
Dĺžka L 90 mm
Šírka B 27 mm
Výška H 43,5 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312981 200
EAN/GTIN 4062406155032

Popis

Poznámka:

Kompatibilné s trojčeľusťovým skľučovadlom Bison.