Överbackar, sats 3 delar, mjuka, För chucktyp: 200

Art-nr.: 312981 200
Ange pris 3 st. (SEK 316,29 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
87 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 200 mm
längd L 90 mm
bredd B 27 mm
höjd H 43,5 mm
passar färgkod HOLEX planspiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 312981 200
EAN/GTIN 4062406155032
Tillverkarens nummer 312981 200

Benämning

Anmärkning:

Kompatibel med Bison-trebackchck.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen