Set de bacuri 3 piese, moi, Pentru universal tip: 200

Cod articol.: 312981 200
Setați prețul 3 buc. (26,71 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 27 mm
Înălţimea bacurilor H 43,5 mm
Lungimea fălcilor L 90 mm
Pentru diametrul mandrinei 200 mm
Suprafaţă de prindere Lis
Funcţie fix
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 312981 200
EAN / GTIN 4062406155032
Număr producător 312981 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

Compatibil cu universalul cu trei bacuri Bison.