Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna, mäkká 160

Č. pol.: 312981 160
Nastavte cenu 3 ks (25,23 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 160 mm
Dĺžka L 78 mm
Šírka B 25 mm
Výška H 41,5 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 312981 160
EAN/GTIN 4062406155025

Popis

Poznámka:

Kompatibilné s trojčeľusťovým skľučovadlom Bison.