Päällileukasarja, 3-os., pehmeä 200

Tuote nro.: 312981 200
Aseta hinta 3 kpl (28,21 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Istukkatyypille 200 mm
Pituus L 90 mm
Leveys B 27 mm
Korkeus H 43,5 mm
Sopii värikoodiin HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi Tasokierukkaistukan leuka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 312981 200
EAN / GTIN 4062406155032

Kuvaus

Ohje:

Yhteensopiva Bison-kolmileukaistukan kanssa.