Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 200

Nr art.: 312981 200
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 130,40 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
101 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 3 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 27 mm
Wysokość szczęk H 43,5 mm
Długość szczęk L 90 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 200 mm
Powierzchnia mocowania Wersja gładka
Funkcja wersja stała
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał stal
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 312981 200
EAN / GTIN 4062406155032
Numer producenta 312981 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wskazówka:

Kompatybilne z uchwytami trójszczękowymi Bison.