P290 ACKT 1806PDR-FWE IC830 Jednostranné břitové destičky se 2 segmentovými hlavními břity.

Č. pol.: 5606943
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5606943
EAN/GTIN 7291075308228
Číslo výrobcu 5606943
Číslo L L23910 751

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 18 mm, délka břitové destičky (INSL) 18,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm, šířka břitové destičky (W1) 10,7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 18 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 18 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 18.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Šírka vložky (W1) 10.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné výrobky

Upínač