BCM D25-MMT15-C Kulové frézy s rozhraním MULTI-MASTER

Č. pol.: 3106371
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DROPMILL
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3106371
EAN/GTIN 7291075228618
Číslo výrobcu 3106371
Číslo L L23980 21

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 24 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 20 mm, celková délka (OAL) 57 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 24 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T15
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 12.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 19 mm
  • Funkcní délka (LF) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) BCR D250-QT
  • Celková délka (OAL) 57 mm

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky