BCM D25-MMT15-C Ball Nose Endmills with MULTI-MASTER Threaded Adaptation that Mount Tangent Straight Edge Inserts for Finish Profiling

Artikelnummer: 3106371
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DROPMILL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106371
EAN/GTIN 7291075228618
Nummer fabrikant 3106371
L-nummer L23980 21

Omschrijving

Omschrijving:

Frees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 24 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal snijplaten (CICT) 2, snijlengte max. (APMX) 20 mm, totale lengte (OAL) 57 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 24 mm
  • Functies van interfaces T15
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Hoekradius (RE) 12,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 20 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 19 mm
  • Functionele lengte (LF) 40 mm
  • Voer de naam (MIID) BCR D250-QT in
  • Totale lengte (OAL) 57 mm

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "DROPMILL" Bekijk alles