BCM D25-MMT15-C Rezkar s krogelno glavo z vmesnikom MULTI-MASTER

Št. art.: 3106371
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DROPMILL
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106371
EAN/GTIN 7291075228618
Številka proizvajalca 3106371
L-število L23980 21

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 24 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 20 mm, skupna dolžina (OAL) 57 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 24 mm
  • Vmesniki funkcije T15
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 12,5 mm
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 20 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 19 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 40 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) BCR D250-QT
  • Skupna dolžina (OAL) 57 mm

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "DROPMILL" Poglej vse