MM WRENCH 10-08 BIT SOCKET T20 3/8″ DRIVE Nastavitelné momentové rukojeti a klíče pro bezpečné a přesné utahování frézovacích hlav MULTI-MASTER

Č. pol.: 7007523
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7007523
EAN/GTIN 7291075374124
Číslo výrobcu 7007523
Číslo L L24000 155

Popis

Popis:

Šroubováky pro řezné nástroje, velikost pohonu (DRVS) T08

Charakteristika:

  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) T08
  • Obrázek 2
  • Krouticí moment (TQ) 15 Nxm