BCM D25-MMT15-C Kuglefræsere med MULTI-MASTER-grænseflade

Art.-nr.: 3106371
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie DROPMILL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106371
EAN/GTIN 7291075228618
Producentnummer 3106371
L-nummer L23980 21

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 20 mm, total længde (OAL) 57 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 24 mm
  • Interfaces funktioner T15
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Hjørneradius (RE) 12,5 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 20 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 19 mm
  • Funktionel længde (LF) 40 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) BCR D250-QT
  • Samlet længde (OAL) 57 mm

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "DROPMILL" Se alle