H606 FR D050-06-22-12 Face Mills Carrying Double-Sided Round Inserts with Six Cutting Edges

Réf.: 3106101
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3106101
EAN / GTIN 7291075309058
Réf. fabricant 3106101
Article hors catalogue L23980 324

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 38 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 6 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 47 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm