H606 FR D050-06-22-12 Rezkar za plano rezkanje za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi, radij vrha rezila 6 mm

Št. art.: 3106101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO Round H606 Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106101
EAN/GTIN 7291075309058
Številka proizvajalca 3106101
L-število L23980 324

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 47 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 38 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 47 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO Round H606 Line" Poglej vse