FR D036A052-04-22-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3102607
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROUNDMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102607
EAN / GTIN 7291075158908
Gyártó száma 3102607
L-szám L23980 498

Leírás

Leírás:

Čelní, rohové frézy s WSP, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 52 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, celková délka (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 36 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 52 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 52 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • A vágólap (MIID) leírása RCCW 1605
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "ROUNDMILL" Összes megtekintése