FR D036A052-04-22-16 Rezkar za plano rezkanje za okrogle obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3102607
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ROUNDMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3102607
EAN/GTIN 7291075158908
Številka proizvajalca 3102607
L-število L23980 498

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje, rezkanje vogalov s WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 52 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 4, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Premer reza (DC) 36 mm
  • Premer (DC/DCX) 52 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 52 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RCCW 1605
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse