APK D20-28-W20-FE Šroubovicová stopková fréza pro vyměnitelné destičky APKT/R-10 Rozsah průměrů 20-50 mm.

Č. pol.: 3100863
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIMILL
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100863
EAN/GTIN 7291075038750
Číslo výrobcu 3100863
Číslo L L23980 808

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 20 mm, počet břitů (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 29 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 87 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Prumer rezu (DC) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 29 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR
  • Celková délka (OAL) 87 mm

Vhodné výrobky

Vložky