ADK D50-100 JPN Šroubovicová stopková fréza pro destičky ADKT/R-15 Rozsah průměrů 32-100 mm.

Č. pol.: 3100826
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIMILL
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3100826
EAN/GTIN 7291075037890
Číslo výrobcu 3100826
Číslo L L23980 801

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 42 mm, průměr břitu (DC) 50 mm, počet břitů (CICT) 16, max. délka břitu (APMX) 101,6 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 205 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 42 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 101.6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Celková délka (OAL) 205 mm

Vhodné výrobky

Vložky