• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ADK D50-100 JPN Fresas Multidiente para Plaquitas ADKT/R-15…

Número de artículo: 3100826
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIMILL
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100826
EAN / GTIN 7291075037890
Número del fabricante 3100826
Número L L23980 801

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 42 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Profundidad máxima de corte (APMX) 101.6 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 205 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 42 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 101.6 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL) 205 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos